Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD5MCLC5M
Cod. Produttore
D5MCLC5M

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 50/125 OM4
  • Connettori: LC/SC
  • Lunghezza: 5 metri
  • Colore guaina: Azzurra
  • Configurazione: Duplex
  • Applicazione: Patch cord ottiche
  • Serie: GGD5MCLC5M
  • Tipo fibra: OM4 multimodale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM4 50/125 µm, guaina azzurra.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA 50/125 OM4 LC/SC 5MT