› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Cavo ottico preconnesso

BRETELLA 50/125 OM3 LC/LC 2MT

Cod. Rexel GGD4MLCLC2M
Cod. Produttore D4MLCLC2M
Cod. EAN 3700575912919

Informazioni principali

  • Tipo fibra: 50/125 OM3
  • Connettori: LC/LC duplex
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Colore guaina: grigia
  • Applicazione: patch cord ottiche
  • Serie: GGD4MLCLC2M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM3 50/125 µm, guaina grigia.

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

1,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

BRETELLA 50/125 OM3 LC/LC 2MT
€ 13,09 x 1 pz.
(pz.)