Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD1MTC1M
Cod. Produttore
D1MTC1M
Cod. EAN
3700575911707

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: 50/125 OM2
  • Connettori: ST/SC
  • Lunghezza: 1 metro
  • Configurazione: Duplex
  • Guaina: Arancione
  • Applicazione: Patch cord ottiche
  • Serie: GGD1MTC1M
  • Standard: OM2 50/125 µm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM2 50/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

ST

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA 50/125 OM2 ST/SC 1MT