Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD1MLCLC2M
Cod. Produttore
D1MLCLC2M
Cod. EAN
3700575911493

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: 50/125 OM2
  • Connettori: LC/LC duplex
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Colore guaina: arancione
  • Applicazione: Patch cord ottiche
  • Serie: GGD1MLCLC2M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM2 50/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

1,8 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRETELLA 50/125 OM2 LC/LC 2MT