Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD2MCLC2M
Cod. Produttore
D2MCLC2M
Cod. EAN
3700575923670

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM1 62,5/125 µm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Connettori: SC/LC
  • Configurazione: Duplex
  • Guaina: Arancione
  • Applicazione: Patch cord ottiche
  • Serie: GGD2MCLC2M
  • Tipo patch cord: Duplex

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OM1 62,5/125 µm, Guaina arancione.

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM1

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

3 mm

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRET. F.O. 62,5/125 OM1 SC/LC 2MT