Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGD3MSCASCA3M
Cod. Produttore
D3MSCASCA3M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Patch cord ottiche
  • Fibra: OS2 9/125 µm
  • Connettori: SC-APC/SC-APC
  • Lunghezza: 3 metri
  • Configurazione: Duplex
  • Colore guaina: Gialla
  • Serie: GGD3MSCASCA3M
  • Applicazione: Reti ottiche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch cord ottiche duplex OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Duplex

numero di fibre

2

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra

2,8 mm

Connessione versione APC 1

Connessione versione APC 2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

BRET.9/125 SC-APC/SC-APC 3MT DPX