Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6155.015.0
Cod. Produttore
3.6155.015.0
Cod. EAN
8025550356058

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ferro zincato
  • Flangia: 150 mm
  • Tipo: Braccio curvo
  • Resistenza: Corrosione
  • Uso: Esterno/umido
  • Montaggio: Stabile e sicuro
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Impianti elettrici
Il braccio curvo in ferro zincato con flangia da 150 mm è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzato in ferro zincato, questo prodotto garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti esterni o umidi. La sua forma curva consente di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di installazione, facilitando il passaggio dei cavi e ottimizzando lo spazio. La flangia inclusa offre una stabilità aggiuntiva, assicurando un montaggio sicuro e duraturo. Questo braccio curvo è progettato per soddisfare le esigenze di professionisti e installatori, contribuendo a creare impianti elettrici efficienti e ben organizzati. Con un design funzionale e materiali di alta qualità, rappresenta una scelta affidabile per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il braccio curvo in ferro zincato con flangia da 150 mm è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzato in ferro zincato, questo prodotto garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti esterni o umidi. La sua forma curva consente di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di installazione, facilitando il passaggio dei cavi e ottimizzando lo spazio. La flangia inclusa offre una stabilità aggiuntiva, assicurando un montaggio sicuro e duraturo. Questo braccio curvo è progettato per soddisfare le esigenze di professionisti e installatori, contribuendo a creare impianti elettrici efficienti e ben organizzati. Con un design funzionale e materiali di alta qualità, rappresenta una scelta affidabile per ogni progetto elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

960°C

Produttore

BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L150