Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE4338/2
Cod. Produttore
4338/2

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x300x500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Protezione anticorrosione
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Robustezza: Alta resistenza
  • Montaggio: Versatile e facile
  • Serie: SE4338/2
  • Durata: Lunga vita utile
Il braccio SE4338/2 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in acciaio zincato, presenta dimensioni di 60x300x500 mm, garantendo robustezza e resistenza. Questo braccio è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, prolungando la vita utile del prodotto. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di montaggio, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. Con questo braccio, si ottiene una soluzione affidabile e performante per le proprie necessità di installazione. Descrizione del produttore: Il braccio SE4338/2 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in acciaio zincato, presenta dimensioni di 60x300x500 mm, garantendo robustezza e resistenza. Questo braccio è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, prolungando la vita utile del prodotto. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni di montaggio, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. Con questo braccio, si ottiene una soluzione affidabile e performante per le proprie necessità di installazione.

Produttore

SEM

BRACCIO 60X300X500 MM. ZN+V