Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE4334/2
Cod. Produttore
4334/2

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x1300x350 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Applicazione: Supporto carichi pesanti
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Robustezza: Alta durata nel tempo
  • Versatilità: Adatto a vari montaggi
  • Serie: SE4334/2
Il braccio SE4334/2 è un componente essenziale per diverse applicazioni elettriche, progettato per garantire stabilità e sicurezza. Realizzato in acciaio zincato, questo braccio misura 60 mm di larghezza, 1300 mm di lunghezza e 350 mm di altezza, rendendolo ideale per supportare e gestire carichi pesanti. La sua robustezza è accentuata dalla finitura zincata, che offre resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Questo braccio è perfetto per l'installazione in ambienti industriali o commerciali, dove è fondamentale garantire un supporto affidabile per le apparecchiature elettriche. Con una progettazione mirata e materiali di alta qualità, il braccio SE4334/2 si distingue per la sua funzionalità e versatilità, adattandosi facilmente a diverse esigenze di montaggio e utilizzo. Descrizione del produttore: Il braccio SE4334/2 è un componente essenziale per diverse applicazioni elettriche, progettato per garantire stabilità e sicurezza. Realizzato in acciaio zincato, questo braccio misura 60 mm di larghezza, 1300 mm di lunghezza e 350 mm di altezza, rendendolo ideale per supportare e gestire carichi pesanti. La sua robustezza è accentuata dalla finitura zincata, che offre resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Questo braccio è perfetto per l'installazione in ambienti industriali o commerciali, dove è fondamentale garantire un supporto affidabile per le apparecchiature elettriche. Con una progettazione mirata e materiali di alta qualità, il braccio SE4334/2 si distingue per la sua funzionalità e versatilità, adattandosi facilmente a diverse esigenze di montaggio e utilizzo.

Produttore

SEM

BRACCIO 60X1300X350 MM ZN+V