Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE4334/1
Cod. Produttore
4334/1

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x1000x350 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincata e verniciata
  • Protezione: Contro corrosione
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Compatibilità: Accessori elettrici
  • Serie: SE4334/1
Il braccio SE4334/1 è un componente elettrico di alta qualità, realizzato in acciaio zincato e verniciato. Con dimensioni di 60x1000x350 mm, offre robustezza e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La finitura zincata garantisce una protezione ottimale contro la corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. Progettato per un'installazione semplice e veloce, questo braccio è compatibile con una vasta gamma di accessori elettrici, rendendolo versatile per diverse esigenze. La sua struttura solida e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per l'ottimizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il braccio SE4334/1 è un componente elettrico di alta qualità, realizzato in acciaio zincato e verniciato. Con dimensioni di 60x1000x350 mm, offre robustezza e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La finitura zincata garantisce una protezione ottimale contro la corrosione, assicurando una lunga durata nel tempo. Progettato per un'installazione semplice e veloce, questo braccio è compatibile con una vasta gamma di accessori elettrici, rendendolo versatile per diverse esigenze. La sua struttura solida e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per l'ottimizzazione degli impianti elettrici.

Produttore

SEM

BRACCIO 60X1000X350 MM ZN+V