Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM178398
Cod. Produttore
178398
Cod. EAN
4015081737017

Informazioni di prodotto

Ripartitore elettrico monofase da 125A progettato per efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione semplice e compatta
  • Risparmio di tempo con dieci punti di fissaggio per polo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione stabile e sicura della corrente elettrica
  • Materiali di alta qualità per durata e affidabilità nel tempo
Descrizione del produttore: Ripartitore elettrico monofase da 125A con un polo e dieci punti di fissaggio per polo, progettato per garantire una distribuzione efficiente e sicura della corrente elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni stabili e protezione ottimale. La sua configurazione semplice e compatta facilita l’installazione in vari contesti elettrici professionali.

larghezza

27 mm

altezza

91 mm

profondità

51,2 mm

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

10

max. corrente nominale

125 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

1,5 ... 35 mm²