› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Sbarra messa a terra isolata rame 20x5 mm piastra 80 mm armadi modulari

Cod. Rexel KM187869
Cod. Produttore 187869
Cod. EAN 4015081855544

Informazioni principali

  • Descrizione: SBARRA DI PE PER XEB L
  • Materiale: Rame isolato 20x5 mm
  • Montaggio: Piastra modulare 80 mm
  • Uso: Punto terra principale
  • Connessione: Terminali AKU35/5 e AKU70/7
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Barra di collegamento in rame non trattato, progettata per montaggio isolato e orizzontale, con sei punti di collegamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e durevole. La superficie della guida di contatto garantisce una buona conduttività mantenendo la robustezza del materiale. Adatta per installazioni che necessitano di una distribuzione efficiente della corrente in sistemi elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Insulated 20 x 5 mm copper busbar on modular 80-mm mounting plate, can be used as main grounding point in enclosure, wiring via AKU35/5 and AKU70/7 universal conductor connection terminals

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

numero di collegamenti

6

corrente nominale

274 A

montaggio isolato

materiale

Rame

spessore delle guide

5 mm

larghezza delle guide

688 mm

superficie della guida di contatto

Non trattato

montaggio orizzontale

Lunghezza della guida

408 mm

Distanza dalla piastra di montaggio

29 mm

Dimensioni collegamento, struttura di collegamento

Altro

Sbarra messa a terra isolata rame 20x5 mm piastra 80 mm armadi modulari