› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra messa a terra BPZ-GND-600 compatibile XEB L installazione rapida

Cod. Rexel KM187868
Cod. Produttore 187868
Cod. EAN 4015081855537

Informazioni principali

  • Descrizione: SBARRA DI PE PER XEB L
  • Classe ETIM: EC000329
  • Funzione: Cavo di messa a terra
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Barra di protezione equipotenziale realizzata in rame non trattato, progettata per un montaggio isolato e orizzontale. Offre sei punti di collegamento, garantendo una connessione affidabile e sicura per impianti elettrici. La superficie della guida di contatto non trattata assicura una conduttività ottimale, ideale per applicazioni di messa a terra e distribuzione di potenziale. Questo componente elettrico è pensato per garantire efficienza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni in ambienti di installazione elettrica professionale. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: BPZ-GND-600 SBARRA DI PE PER XEB L187868 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000329 - Cavo di messa a terra

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

numero di collegamenti

6

corrente nominale

274 A

montaggio isolato

materiale

Rame

spessore delle guide

5 mm

larghezza delle guide

488 mm

superficie della guida di contatto

Non trattato

montaggio orizzontale

Lunghezza della guida

408 mm

Distanza dalla piastra di montaggio

29 mm

Dimensioni collegamento, struttura di collegamento

Altro

Barra messa a terra BPZ-GND-600 compatibile XEB L installazione rapida