› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH PAN. NZM3

Cod. Rexel KM177331
Cod. Produttore 177331
Cod. EAN 4015081717910

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH
  • Compatibilità: NZM3
  • Tipo: Pannello frontale
  • Classe ETIM: EC000456
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH PAN. NZM3177331 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000456 - Pannello frontale quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

larghezza

520 mm

altezza

399 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

400 mm

BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH PAN. NZM3