Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
520 mm
altezza
399 mm
Adatto per armadi di larghezza
600 mm
materiale
Acciaio
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
Adatto per armadi di altezza
400 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile