› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP/S-NZM2-XFI-600-MV P.NZM2+D 6

Cod. Rexel KM174394
Cod. Produttore 174394
Cod. EAN 4015081708567

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FP/S-NZM2-XFI-600-MV
  • Tipo: P.NZM2+D 6
  • Quantità consigliata: 10
  • Classe ETIM: EC000456
  • Applicazione: Pannello frontale
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPZ-FP/S-NZM2-XFI-600-MV P.NZM2+D 6174394 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000456 - Pannello frontale quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

larghezza

520 mm

altezza

399 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

400 mm

BPZ-FP/S-NZM2-XFI-600-MV P.NZM2+D 6