› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP-600/250-BL PAN.CIECO XEB-L 6

Cod. Rexel KM108391
Cod. Produttore 108391
Cod. EAN 4015081080250

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FP-600/250-BL PAN.CIECO
  • Applicazione: Pannello frontale
  • Dimensioni: 600x250 mm
  • Serie: None
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
  • Tipo: Quadro elettrico
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Classe ETIM: EC000456

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPZ-FP-600/250-BL PAN.CIECO XEB-L 6108391 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000456 - Pannello frontale quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

larghezza

525 mm

altezza

255 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

BPZ-FP-600/250-BL PAN.CIECO XEB-L 6