› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-FP-600/100-BL PAN.CIECO XEB-L 6

Cod. Rexel KM286682
Cod. Produttore 286682
Cod. EAN 4015082866822

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-FP-600/100-BL PAN.CIECO XEB-L 6
  • Tipo: Quadro di installazione
  • Funzione: Distribuzione autoportante
  • Montaggio: Incasso e a parete
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

10 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

BPZ-FP-600/100-BL PAN.CIECO XEB-L 6