› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

BPZ-DMV160/400-600-RH KIT PER DUMEC

Cod. Rexel KM182582
Cod. Produttore 182582
Cod. EAN 4015081775101

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT PER DUMEC
  • Classe ETIM: EC002620
  • Applicazione: Installazione armadi
  • Tensione nominale: 400-600 V
  • Corrente nominale: 160 A
  • Serie: None
  • Produttore: Eaton Industries
  • Tipo: BPZ-DMV160/400-600-RH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BPZ-DMV160/400-600-RH KIT PER DUMEC182582 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

525 mm

Tipologia

Altro

altezza

305 mm

profondità

50 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Metallo

BPZ-DMV160/400-600-RH KIT PER DUMEC