Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Acciaio inox
larghezza
200 mm
Tipologia
Guida portante
altezza
90 mm
profondità
500 mm
Adatto per armadi di larghezza
600 mm
materiale
Metallo
Disponibilità:
Prodotto non rendibile