Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM120724
Cod. Produttore
120724
Cod. EAN
4015081185542

Informazioni di prodotto

Il connettore KM120724 offre soluzioni efficaci per la segregazione orizzontale nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente che garantisce durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore organizzazione e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione del rischio di guasti elettrici
  • Compatibilità con diversi sistemi per un’installazione versatile
Descrizione del produttore: Il connettore di separazione KM120724 è un componente essenziale realizzato in metallo resistente, progettato per garantire una segregazione orizzontale efficace nei sistemi elettrici. Il suo colore grigio lo rende facilmente integrabile in diverse installazioni, assicurando funzionalità e durata nel tempo. Questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e una separazione precisa tra moduli o componenti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nell’impianto. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità ne fanno una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Connettore / listello di separazione

altezza

35 mm

profondità

185 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo