Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5904284002
Cod. Produttore
5904284002

Informazioni di prodotto

BPTM- 15/6-A/U - Guaina termorestringente flessibile a medio spessore per applicazioni fino a 24 kV.
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore adatta per l'ottimizzazione degli spazi nei quadri MT fino a 24 kV.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

15 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C

Produttore

BPTM-15/6-A/U GUAINA TERM. ISOL. SB