Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206911200
Cod. Produttore
2206911200
Cod. EAN
8016535074616

Informazioni di prodotto

BOXY SMALL 0691 29W 3K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED BOXY SMALL con potenza di 29 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e naturale. Il design compatto e la finitura bianca la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Questo prodotto è pensato per offrire un'illuminazione di qualità con consumi ridotti, perfetto per installazioni in spazi sia residenziali che commerciali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

100 mm

diametro esterno

234 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

BOXY SMALL 0691 26W 3K CLD CELL BIA