Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206911100
Cod. Produttore
2206911100
Cod. EAN
8016535072414

Informazioni di prodotto

BOXY BIG 0691 33W 4K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED BOXY BIG con potenza di 33 watt e temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per illuminazione efficiente e uniforme. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a diversi ambienti elettrici, garantendo un'illuminazione duratura e di alta qualità. Questa lampada è pensata per offrire un'ottima resa luminosa con un consumo contenuto, perfetta per applicazioni professionali e residenziali che richiedono prestazioni affidabili nel settore dell'illuminazione elettrica.

diametro esterno

290 mm

altezza/profondità

110 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40