Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.9582.000.0
Cod. Produttore
3.9582.000.0
Cod. EAN
8025550157211

Informazioni di prodotto

BOX 140X230X95 PER ALIMENTATORI IP67 CON NR
Il BOX 140X230X95 è progettato specificamente per alimentatori con grado di protezione IP6, garantendo una protezione ottimale contro polvere e umidità. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Le sue dimensioni compatte di 140x230x95 mm lo rendono ideale per applicazioni in spazi ridotti, senza compromettere la funzionalità. La struttura robusta è pensata per facilitare l'installazione e il collegamento di vari dispositivi elettrici, rendendo questo box una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori. Con un design pratico e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, garantendo la sicurezza e l'efficienza necessarie per l'alimentazione elettrica.

dimensioni

230x140x95

Grado di protezione IP

IP67

Disponibile

NO

dimmerabile

NO

Produttore

BOX 140X230X95 PER ALIMENTATORI IP6