Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF21U2PV10
Cod. Produttore
COF21U2PV10
Cod. EAN
3700575910106

Informazioni di prodotto

  • Serie: GIGABOX
  • Capacità (U): 21
  • Altezza (mm): 1035
  • Larghezza (mm): 600
  • Profondità (mm): 500
  • Materiale: acciaio
  • Grado protezione: IP20
  • Carico max (kg): 60

Documentazione tecnica

Un box da parete di alta qualità progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una struttura in acciaio saldato meccanicamente con finitura rivestita a polvere di colore grigio RAL 7035. Dotato di due montanti regolabili da 19 pollici in profondità con perforazioni 9,5 x 9,5 mm per un facile montaggio dei componenti. La capacità è di 21 unità di altezza (UA) con una larghezza di 600 mm, profondità di 500 mm e altezza di 1035 mm. Presenta un telaio fisso, una porta frontale singola e ventilazione passiva, garantendo protezione IP20 e un carico massimo consentito di 60 kg. La guida profilata ha una forma a L e il livello di montaggio è frontale. Completo di lamiera per tetto, è ideale per installazioni professionali con elevate esigenze di robustezza e funzionalità. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Un prodotto di altissima qualità, sia nel design che nelle finiture. Pronto a soddisfare le più alte esigenze.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1035 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

21

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Box parete acciaio 21U 600x1035x500 mm IP20 GIGABOX