Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
con entrata del canale
codice RAL (simile)
7035
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
antiurto
altezza dell'apparecchio
79 mm
con ingresso del cavo
profondità dell'apparecchio
56 mm
larghezza dell'apparecchio
64 mm
senza alogeni
esecuzione della superficie
brillante
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP40
Cod. Rexel: BOB00833 Cod. Produttore: B00833 Cod. EAN: 8015892008333
Cod. Rexel: BOB00831 Cod. Produttore: B00831 Cod. EAN: 8015892008319
Cod. Rexel: BOB00830 Cod. Produttore: B00830 Cod. EAN: 8015892008302
Cod. Rexel: BOB00836 Cod. Produttore: B00836 Cod. EAN: 8015892008364
Cod. Rexel: BOB00703 Cod. Produttore: B00703 Cod. EAN: 8015892007039
Cod. Rexel: BOB00702 Cod. Produttore: B00702 Cod. EAN: 8015892007022
Cod. Rexel: BOB02754 Cod. Produttore: B02754 Cod. EAN: 8015892600247
Cod. Rexel: BOB02753 Cod. Produttore: B02753 Cod. EAN: 8015892600230
Cod. Rexel: BOB02752 Cod. Produttore: B02752 Cod. EAN: 8015892600223
Cod. Rexel: MGLVS04004 Cod. Produttore: LVS04004 Cod. EAN: 3606482131712
Cod. Rexel: KM289099 Cod. Produttore: 289099 Cod. EAN: 4015082890995
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te