Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BZG8.000.0
Cod. Produttore
3.BZG8.000.0
Cod. EAN
8025550320998

Informazioni di prodotto

CONNETTORE A "T" IP68 POLIAMM.PER iWAY LOW-
Il connettore a T IP68 in poliamide è progettato per garantire una connessione sicura e resistente in ambienti critici. Realizzato in materiale poliamidico di alta qualità, questo connettore offre un'eccellente protezione contro polvere e umidità, grazie al suo grado di protezione IP68. È ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione robusta e affidabile, come in impianti elettrici industriali o in ambienti esterni. La sua costruzione garantisce durabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni ambientali avverse. Con un design pensato per facilitare l'installazione, questo connettore rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico alla ricerca di soluzioni di alta qualità.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Produttore

CONNETTORE A T IP68 POLIAMM.PER I