Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGBOX612KV
Cod. Produttore
BOX612KV

Informazioni di prodotto

BOX DA MURO VUOTO PRESE KEYSTONE
Descrizione del produttore: Serie di box monoporta o multiporta per montaggio a parete. Questi box vengono utilizzate per modificare un'installazione esistente o per aggiungere postazioni (da 1 a 12 postazioni). Sono progettati per ricevere connettori in formato ""keystone"" Gigamedia. Si consiglia l'utilizzo di 6 porte solo quando si integrano soluzioni CAT6A e CAT6 schermate, in modo da rispettare il raggio di curvatura e garantire le prestazioni richieste.

colore

Bianco

larghezza

170 mm

altezza

112 mm

profondità

38 mm

numero RAL

9010

tipo di collegamento

Altro

piastra centrale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura