Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /
Informazioni di prodotto
diametro
60 mm
lunghezza
98 mm
materiale
plastica
colore
Bianco
tipo di accessori
braccio
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1190001 Cod. Produttore: LB1190001 Cod. EAN: 8012680065004
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: AITC122220 Cod. Produttore: 122220 Cod. EAN: 8010703359796
Cod. Rexel: AITC120300 Cod. Produttore: 120300 Cod. EAN: 8010703366329
Cod. Rexel: AITC122598 Cod. Produttore: 122598 Cod. EAN: 8010703350588
Cod. Rexel: AITC122754 Cod. Produttore: 122754 Cod. EAN: 8010703350748
Cod. Rexel: AITC122322 Cod. Produttore: 122322 Cod. EAN: 8010703350311
Cod. Rexel: AITC122320 Cod. Produttore: 122320 Cod. EAN: 8010703350304
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te