Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1162G
Cod. Produttore
LB1162G
Cod. EAN
8012680023264

Informazioni di prodotto

Box All. 506L Grigio

altezza

79 mm

lunghezza

190 mm

tipo di accessori

distanziale

colore

grigio

larghezza

57 mm

materiale

alluminio