Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB11841
Cod. Produttore
LB11841
Cod. EAN
8012680023868

Informazioni di prodotto

Box All. 503 Bianco

altezza

79 mm

colore

Bianco

lunghezza

103 mm

tipo di accessori

distanziale

larghezza

57 mm

materiale

alluminio

prodotto Sustainable

Si