Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXP1D52BV1
Cod. Produttore
AXP1D52BV1

Informazioni di prodotto

BOX ALIMENTAZIONE 2X12V (1X1A-1X4A)

Documentazione tecnica

L'alimentatore GGM AXP1D52BV1 è un box di alimentazione progettato per fornire due uscite a 12 V DC, con correnti di 1 A e 4 A, ideali per alimentare centrali e circuiti di chiusura in sistemi di controllo accessi. È dotato di un alloggiamento per batteria da 12 V DC / 7 Ah, che consente il funzionamento anche in assenza di alimentazione principale. Alimentato da tensione AC a 220 V, garantisce una potenza erogata di 60 W con uscita stabilizzata e protezione da cortocircuiti. Il dispositivo è adatto per montaggio a parete e presenta un grado di protezione IP20. Sul frontale sono presenti LED di stato per monitorare facilmente il funzionamento senza aprire il box. Questo alimentatore è indicato per applicazioni di sicurezza grazie alla sua affidabilità e compattezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'alimentatore GGM AXP1D52BV1 viene utilizzato per alimentare una soluzione di controllo accessi autonoma della gamma GGM AXA. Questo prodotto è composto da una scatola e da un alimentatore 12 V CC a due uscite in grado di alimentare la centrale e il circuito di chiusura. È possibile inserire una batteria da 12 V CC / 7 Ah. Le sue dimensioni ne consentono l'installazione in spazi ristretti. Sulla parte anteriore del case, i LED di stato consentono di controllare a colpo d'occhio, senza aprire il case, lo stato di funzionamento dell'alimentatore.

adatto per montaggio a parete

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2 A

Max. corrente d'uscita 2

3 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

Produttore

Box alimentazione 2x12V 1A-4A per controllo accessi compatto