Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXCOF2202M
Cod. Produttore
AXCOF2202M

Informazioni di prodotto

BOX ALIMENTAZIONE 2 MODULI 13,8V-5A

Documentazione tecnica

L'alimentatore AXCOF2202M è un box di alimentazione progettato per il controllo accessi centralizzato, con un alimentatore switching integrato da 13,8 V CC e una potenza totale di 5 A distribuita su due uscite (3 A e 2 A). È possibile inserire una batteria fino a 18 Ah per garantire l'autonomia in caso di interruzione di corrente. La scatola è dotata di un sensore per il rilevamento dell'apertura, collegabile alla centrale o al modulo di estensione, e presenta un incavo posteriore per facilitare la gestione dei cavi. La porta rimovibile consente un'installazione e un cablaggio agevoli, mentre la finestra sulla porta permette di monitorare lo stato dell'alimentazione (rete, batteria, carica). Il prodotto è adatto al montaggio a parete, stabile e resistente a corto circuito, con protezione IP20 e funzioni di sicurezza integrate. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: L'alimentatore AXCOF2202M può essere utilizzato per integrare un modulo di controllo accessi centralizzato (AXCxDIPEVO o AXC4DEXTEVO o AXCEXTIO). Dispone di un alimentatore switching 12 V CC a doppia uscita con una potenza totale di 5 A (3+2 A). Uno slot libero consente di inserire una batteria fino a 18 Ah. Il prodotto incorpora anche un sensore per l'apertura della scatola che può essere collegato alla centrale o al modulo di estensione. La scatola ha un incavo di 1 cm per facilitare la gestione dei cavi nella parte posteriore. L'apertura nella porta permette di avere una visione diretta dello stato dell'alimentazione (rete, batteria, carica). La porta è rimovibile per una facile installazione e cablaggio.

larghezza

400 mm

altezza

385 mm

profondità

90 mm

adatto per montaggio a parete

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2 A

Max. corrente d'uscita 2

3 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

Produttore

BOX alimentazione 2 moduli 13,8V 5A per controllo accessi