› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Box alimentazione 16 uscite 12V DC 12A per impianti videosorveglianza

Cod. Rexel GGCCP1212M16
Cod. Produttore CCP1212M16

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Uscite: 16
  • Serie: GGCCP
  • Costruzione: Robusta
  • Installazione: Compatta
  • Applicazioni: Residenziali
  • Protezione: Affidabile
  • Funzionamento: Duraturo

Descrizione del prodotto

Box di alimentazione con 16 uscite a 12V in corrente alternata, progettato per garantire una distribuzione stabile e sicura dell’energia elettrica. Il dispositivo è dotato di protezioni integrate contro sovraccarichi, sovratensioni e cortocircuiti, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un’alimentazione multipla e controllata, questo alimentatore è costruito con materiali robusti e un design compatto per un’installazione semplice e ordinata. La tensione di ingresso supportata è AC 110V o AC 220V, con una potenza di uscita ottimale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il BOX ALIMENTAZIONE 16 USCITE 12V è un dispositivo progettato per gestire in modo efficiente l'alimentazione elettrica in vari contesti. Con 16 uscite, offre una soluzione versatile per alimentare dispositivi a 12V, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una protezione adeguata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti. Questo box è progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. Grazie alla sua capacità di gestire più uscite simultaneamente, rappresenta una scelta ottimale per chi cerca un'alimentazione centralizzata e organizzata. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici moderni.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

144 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2 A

Max. corrente d'uscita 2

3 A

Box alimentazione 16 uscite 12V DC 12A per impianti videosorveglianza