Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGODB48WM
Cod. Produttore
ODB48WM

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Box a muro plastica
  • Densità: 48 fibre ottiche
  • Uso: Interno/esterno
  • Design: Compatto modulare
  • Protezione: Adatta esterni
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: GGODB48WM
  • Accessori: Include K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: compatto, questo box ottico modulare offre una densità da 48 fibre ottiche. Destinato a uno in interno o esterno.

bloccabile

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

adatto per numero di fibre

48

tipo di presa mobile

Impiombatura a fusione

Produttore

BOX A MURO PLASTICA 48FO + K