Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGODB16WM
Cod. Produttore
ODB16WM

Informazioni di prodotto

Box ottico modulare 16 fibre IP54

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: compatto, questo box ottico modulare offre una densità da 16 fibre ottiche. Destinato a uno in interno o esterno.

bloccabile

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

adatto per numero di fibre

16

tipo di presa mobile

Impiombatura a fusione

Produttore

BOX A MURO PLASTICA 16FO IP54