Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGBOX001KV
Cod. Produttore
BOX001KV

Informazioni di prodotto

BOX A MURO MODULARE MODULARE KEYSTO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Box a muro modulare Keysto progettato per l'installazione di componenti elettrici in modo ordinato e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e protezione per gli impianti elettrici. La struttura modulare facilita l'adattamento a diverse configurazioni e consente un montaggio semplice e veloce. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un'organizzazione efficiente dei cavi e dei dispositivi elettrici, contribuendo a mantenere un ambiente ordinato e funzionale.

colore

Bianco

larghezza

37 mm

altezza

65 mm

profondità

30 mm

numero RAL

9010

tipo di collegamento

Altro

piastra centrale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura