Prodotti / Sicurezza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXEZS16
Cod. Produttore
EZS16
Cod. EAN
8013406260024

Informazioni di prodotto

Bordo sensibile di sicurezza 8k2 1,6m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bordo sensibile di sicurezza bilanciato 8k2 conforme alla EN 12978, larghezza 37 mm, profondità 61 mm, lunghezza 1,6 m

colore

Nero

larghezza

37 mm

Tipologia

Altro

altezza

61 mm

lunghezza

1600 mm

materiale

Altro

Produttore

Bordo sensibile di sicurezza bilanciato 8k2 1,6 m conforme EN 12978 per protezione macchinari