› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

BOMBOLETTA RAL 7032

DKC
Cod. Rexel S3RAA21
Cod. Produttore RAA21
Cod. EAN 8033603074385

Informazioni principali

  • Contenuto: 400 ml
  • Tipo: Vernice acrilica
  • Colore: RAL 7032
  • Confezione: 1 bomboletta
  • Applicazione: Spray
  • Serie: S3RAA21

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bombolette spray, vernice acrilica. Contenuto: 400 ml. Confezione da 1 bomboletta, RAL 7032.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

numero RAL

7032

capacità

400 ml

bomboletta spray

BOMBOLETTA RAL 7032