Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL128004N
Cod. Produttore
LL128004N
Cod. EAN
8012680109708

Informazioni di prodotto

Tok H150 LED 4K Antrac.

Adatto anche ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard. Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Bulloneria in acciaio A4 con rivestimento in materiale termoplastico. Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato. 

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1010 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro

130 mm

colore della scatola

titanio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della copertura

plastica trasparente

altezza

150 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di lampada

lampada a colonna

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TOK H150 LED 4K 14W ANTRAC.