› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

BOCCOLA OTTONE PER TUBO FLESSIBILE 50,5

DKC
Cod. Rexel DK66BOTT50
Cod. Produttore 66BOTT50
Cod. EAN 8033648126384

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Uso: Bloccaggio tubo flessibile
  • Compatibilità: Tubi metallici flessibili
  • Tenuta: Buona tenuta meccanica
  • Continuità elettrica: Norme CEI
  • Dimensione: 50,5 mm
  • Sostituzione: Boccola nylon standard
  • Serie: DK66BOTT50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Boccole realizzate in ottone nichelato, questi particolari monopezzo opportunamente sagomati, assicurano il bloccaggio esterno del tubo flessibile non rivestito, garantendo una buona tenuta meccanica e la continuità elettrica prevista dalle norme CEI. Possono essere utilizzati con qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione.

Caratteristiche tecniche

materiale

Ottone

per diametro del tubo nominale

51 mm

Diametro esterno del tubo

54,5 mm

BOCCOLA OTTONE PER TUBO FLESSIBILE 50,5