› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

BOCCOLA OTTONE PER TUBO FLESSIBILE 20,5

DKC
Cod. Rexel DK66BOTT20
Cod. Produttore 66BOTT20
Cod. EAN 8033648150198

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato
  • Compatibilità: tubi flessibili
  • Tenuta meccanica: alta
  • Continuità elettrica: CEI conforme
  • Utilizzo: con raccordi metallici
  • Sostituisce: boccole nylon
  • Diametro tubo: 20,5 mm
  • Serie: DK66BOTT20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Boccole realizzate in ottone nichelato, questi particolari monopezzo opportunamente sagomati, assicurano il bloccaggio esterno del tubo flessibile non rivestito, garantendo una buona tenuta meccanica e la continuità elettrica prevista dalle norme CEI. Possono essere utilizzati con qualsiasi raccordo per tubi metallici flessibili, in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione.

Caratteristiche tecniche

materiale

Ottone

per diametro del tubo nominale

21 mm

Diametro esterno del tubo

24,5 mm

BOCCOLA OTTONE PER TUBO FLESSIBILE 20,5