Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259583
Cod. Produttore
259583
Cod. EAN
4015082595838

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM2/3-XUHIV24AC
  • Funzione: Bobina minima tensione
  • Tensione bobina: 24 V AC
  • Classe ETIM: EC001022
  • Serie: Moeller series
  • Codice prodotto: KM259583
  • Applicazione: SG.MIN.TENSIONE 2
  • Produttore: EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
Interruttore automatico NZM2/3 con comando a tensione minima di 24 V in corrente alternata, dotato di due contatti normalmente aperti e collegamento elettrico a vite. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre prestazioni elevate e facilità di montaggio. Adatto per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e sicuro del circuito elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZM2/3-XUHIV24AC SG.MIN.TENSIONE 2259583 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001022 - Bobina minima tensione

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Bobina minima tensione NZM2/3-XUHIV24AC automazione industriale