Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259648
Cod. Produttore
259648
Cod. EAN
4015082596484

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM2/3-XUHIV20110-130AC
  • Bobina minima tensione: 2AUX
  • Classe Etim: EC001022
  • Serie: Moeller series
Interruttore ausiliario NZM2/3-XUHIV20110-130AC con 2 contatti normalmente aperti, progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Adatto per tensione di azionamento in corrente alternata (AC), garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per il monitoraggio e il controllo nei quadri elettrici, offre un funzionamento ritardato e una minima corrente di segnalazione di 2A. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZM2/3-XUHIV20110-130AC SG.MIN.2AUX259648 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001022 - Bobina minima tensione

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 130 V

Serie

Moeller series

Produttore

Bobina minima tensione NZM2/3-XUHIV20110-130AC per interruttori modulari elettrici