Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259760
Cod. Produttore
259760
Cod. EAN
4015082597603

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM2/3-XA110-130AC/DC
  • Funzione: Bobina a lancio di corrente
  • Classe ETIM: EC001023
  • Serie: Moeller series
  • Tensione: 110-130 AC/DC
  • Tipo: SG.LANCIO DI
Interruttore con collegamento elettrico a raccordo a vite progettato per tensione di azionamento in corrente alternata AC. Non dispone di contatti normalmente chiusi né normalmente aperti, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. La sua struttura è studiata per applicazioni elettriche professionali, assicurando prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZM2/3-XA110-130AC/DC SG.LANCIO DI259760 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001023 - Bobina a lancio di corrente

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 130 V

Serie

Moeller series

Produttore

Bobina lancio corrente NZM2/3-XA110-130AC/DC distribuzione elettrica