Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259782
Cod. Produttore
259782
Cod. EAN
4015082597825

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XAHIV208-250AC/DC
  • Funzione: Bobina a lancio di corrente
  • Tensione: 208-250 AC/DC
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC001023
  • Produttore: Eaton Industries
  • Applicazione: SG.LANCIO AU
  • Origine: Italia
Interruttore con collegamento elettrico a raccordo a vite, progettato per funzionamento in corrente alternata (AC). Dotato di un contatto normalmente aperto (NA) e privo di contatti normalmente chiusi (NC), garantisce un controllo affidabile e sicuro dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali, offre una soluzione robusta e performante per la gestione dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZM1-XAHIV208-250AC/DC SG.LANCIO AU259782 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001023 - Bobina a lancio di corrente

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

208 ... 250 V

Serie

Moeller series

Produttore

Bobina lancio corrente NZM1-XAHIV208-250AC/DC per interruttori modulari distribuzione elettrica