› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

BNC FEMALE TO RCA MALE ADAPTOR

Cod. Rexel GGRCAMBNCF
Cod. Produttore RCAMBNCF

Informazioni principali

  • Impedenza: 75 Ω
  • Tipo connettore: BNC femmina
  • Adattatore: RCA maschio
  • Applicazione: Video
  • Compatibilità: Gruppo BNC
  • Serie: GGRCAMBNCF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gruppo di raccordi e adattatori BNC per applicazioni video 75 Ω compatibile con l'intero gruppo di BNC.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Maschio/femmina

Tipologia costruttiva

Diritto

impedenza

75 Ohm

tipo di fissaggio

Montaggio isolato

tipo di connettore

BNC

BNC FEMALE TO RCA MALE ADAPTOR