› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

BNC Cavo Alimentatore 50m Nero Videosorveglianza

Cod. Rexel GGCCACVP50M
Cod. Produttore CCACVP50M

Informazioni principali

  • Tipo guaina: PVC Noir
  • Connettori: BNC m/m + DC m/f
  • Tipo cavo: RG 59
  • Lunghezza: 50 m
  • Impedenza: 75 Ohm
  • Colore: nero
  • Schermatura: doppia
  • Serie: Gigamedia

Descrizione del prodotto

Il cavo BNC con alimentatore da 50 metri è progettato per l'installazione di sistemi di videosorveglianza analogici, permettendo il collegamento simultaneo di apparecchiature attive come DVR, monitor e telecamere. Dotato di guaina in PVC nero, utilizza cavi RG 59 con doppia schermatura per garantire un'elevata qualità del segnale e ridurre le interferenze. I connettori sono di tipo BNC maschio/maschio e DC maschio/femmina, con impedenza di 75 Ohm, assicurando una connessione stabile e sicura. La lunghezza di 50 metri lo rende ideale per installazioni di medio-lungo raggio, mantenendo affidabilità e performance nel trasporto di dati e alimentazione tramite un unico collegamento. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Nell'ambito dell'offerta di protezione video analogica Gigamedia, i cavi BNC ti consentono di collegare le tue apparecchiature attive (DVR, monitor, telecamere, ecc.) e di portare dati e alimentazione alla tua telecamera, tramite lo stesso collegamento, grazie al video BNC siamese + cavi di alimentazione.
BNC Cavo Alimentatore 50m Nero Videosorveglianza