Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV431568
Cod. Produttore
LV431568
Cod. EAN
3606480020780

Informazioni di prodotto

Modulo trasformatore di corrente - 250 A - 4 poli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo trasformatore di corrente aggiuntivo con corrente nominale di 250 A per dispositivi a 4 poli Compact NSX 100/160/250. Questo modulo consente il collegamento diretto di un dispositivo di misura come un amperometro. Il modulo è installato direttamente sui morsetti dell'interruttore a valle. La corrente nell'avvolgimento secondario è 5 A. La precisione del consumo energetico è di 5 VA (classe 3). Esiste un livello di isolamento di classe II tra la parte anteriore e i circuiti di alimentazione. Questo grado di protezione è IP40.

numero di ingressi primari

4

esecuzione

kit trasformatore di corrente trifase

potenza apparente nominale secondaria

5 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

autenticato

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

3

con protezione dal contatto

corrente nominale primaria In

250 A

tarato

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

BLOCCO TRASFORMATORE 250A 4P NSX250